LED kišeninis prožektorius Pro su baterija, Tipas: P7R-PRO

Prekės Nr.: 081399 P7R-PRO
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Indice de protection IP IP68
Gamintojo pavadinimas P7R-PRO
Diamètre de tête de la lampe 42
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos srautas min. 1 000 lm
Šviesos srautas maks. 25 lm
Šviesos trukmė min. 2,5 h
Šviesos trukmė maks. 60 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Indice de protection / Classe de protection IP apsaugos laipsnis
Type de produit kišeninis prožektorius
Longueur totale 170 mm
Matériau aliuminis; iš plastiko
Poids total 223 g
Luminosité réglable taip
Angle de départ réglable taip
Mise au point réglable taip
Type d’éclairage LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081399 P7R-PRO
EAN / GTIN 4058205037136
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Aprašymas

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Operare intuitivă cu comutatorul rotativ.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator, stație de încărcare, curea de mână, elemente de protecție incluse.