{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| wiederaufladbar | ja | |
| IP Schutzart | IP68 | |
| Durchmesser Leuchtkopf | 42 mm | |
| Lichtstrom min. ϕ | 25 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 2 000 lm | |
| Leuchtdauer min. | 2,5 h | |
| Leuchtdauer max. | 60 h | |
| Herstellerbezeichnung | P7R-PRO | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Taschenlampe | |
| Länge gesamt L | 170 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Gewicht gesamt | 223 g | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081399 P7R-PRO | |
| EAN / GTIN | 4058205037136 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |