LED kapesní svítilna Pro s akumulátorem, Typ: P7R-PRO

Artiklové číslo: 081399 P7R-PRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP68
Průměr hlavy svítidla 42 mm
Světelný tok min. ϕ 25 lm
Světelný tok max. ϕ 2 000 lm
Doba svícení min. 2,5 h
Doba svícení max. 60 h
Označení výrobce P7R-PRO
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 170 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 223 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081399 P7R-PRO
EAN / GTIN 4058205037136
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Intuitivní ovládání pomocí otočného spínače.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíjecí stanice, poutka na ruku, ochranných prvků.