Lampy floodlight LED, 230 V, pobór mocy: 35W

Nr art.: 081268 35
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 3 m
Pobór mocy 32 W
Napięcie znamionowe 230 V
Stopień ochrony IP IP54
Strumień światła maks. ϕ 4 920 lm
Wydajność świetlna 32 W
Kąt promieniowania min. 0 stopni
Kąt promieniowania maks. 90 stopni
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Klasa wydajności energetycznej EEK C
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 273 mm
Szerokość łącznie B 256 mm
Wysokość całkowita H 163 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 2 300 g
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081268 35
EAN / GTIN 4003644005604
Numer producenta AL35LED
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Solidne lampy warsztatowe z gumowanymi częściami bocznymi i pięcioma kątami pochylenia w zależności od umiejscowienia (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, włącznik/wyłącznik na tylnej stronie Dopuszczony do stałego zastosowania, zarówno w miejscu budowy jak i montażu zgodnie z BGI 608.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.