LED paviršiaus šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 35W

Prekės Nr.: 081268 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 3 m
Naudojama galia 32 W
Vardinė įtampa 230 V
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos srautas maks. ϕ 4 920 lm
Šviesos stiprumas 32 W
Spinduliavimo kampas min. 0 laipsniai
Spinduliavimo kampas maks. 90 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Energijos efektyvumo klasė EEK C
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 273 mm
Bendras prietaiso plotis B 256 mm
Visas aukštis H 163 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 2 300 g
Neakina taip
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas taip
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081268 35
EAN / GTIN 4003644005604
Gamintojo numeris AL35LED
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.
Tvirtas darbinis šviestuvas su guminiais kraštais ir penkiais posvyrio kampais pagal poreikį (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integruota rankena nešimui, įjungimo / išjungimo mygtukas galinėje pusėje. Tinka nuolatiniam naudojimui bei naudojimui statybos ir montavimo aikštelėse pagal BGI 608.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.