{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| strefa wg ATEX | brak | |
| Strumień światła | 150 lm - 1 500 lm | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Wartość CRI | 80 | |
| temperatura barwy | 6 000 K | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 5,4 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| długość całkowita | 163 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| wys. całkowita | 163 mm | |
| masa | 710 g | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
| Numer artykułu | 081254 17 | |
| Numer producenta | 03.5439 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |