Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: 17

Número de artículo: 081254 17

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 150 lm - 1.500 lm
Suministro de energía a batería
Valor CRI 80
Temperatura de color 6.000 K
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,4 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 163 mm
Anchura total 63 mm
Altura total 163 mm
Peso 710 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081254 17
Número del fabricante 03.5439
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.