{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | W5R Work | |
| Strumień światła min. ϕ | 220 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 600 lm | |
| Min. czas świecenia | 3 h | |
| Maks. czas świecenia | 6 h | |
| Temperatura barwy min. | 6 000 K | |
| Temperatura barwy maks. | 7 500 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 153 mm | |
| Szerokość łącznie B | 38 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 153 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 80 | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081228 W5R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030502 | |
| Numer producenta | 502735 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |