Werklamp W5R-WORK

Artikelnummer: 081228 W5R-WORK
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer W5R Work
Lichtstroom 220 lm - 600 lm
Brandduur 3 h - 6 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
CRI-waarde 80
Kleurtemperatuur 6.000 K - 7.500 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 153 mm
Totale breedte 38 mm
Gewicht 153 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081228 W5R-WORK
EAN/GTIN 4058205030502
Nummer fabrikant 502735

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, betrouwbaar, krachtig: de Ledlenser W5R Work is de krachtige lamp in de gereedschapskoffer van professionals op het gebied van handarbeid. Het typische premium-lichtbeeld van Ledlenser zorgt voor nauwkeurige verlichting, ook van grotere werkgebieden – breed of puntsgewijs. Dankzij de geïntegreerde magneet en haak in de voet kan de W5R Work daarbij op elk moment flexibel worden gepositioneerd en uitgelijnd. De krachtige accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn de metalen schroef voor het aandraaien van de inklapbare voet, het oppervlak met noppen voor een sterke grip en de praktische transportvergrendeling.
  • Krachtige werklamp met twee lichtbronnen voor flood- of spot-verlichting.
  • Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur.
  • Flexibele bevestiging en verlichting dankzij haak, magneet en inklapmechanisme.
  • Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator.
  • Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.
  • Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.