{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | W5R Work | |
Flux lumineux | 220 lm - 600 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h - 6 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 80 | |
Température de couleur | 6 000 K - 7 500 K | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 153 mm | |
Largeur totale | 38 mm | |
Poids | 153 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Réf. fabricant | 502735 |