{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Denumirea producătorului | W5R Work | |
Flux luminos | 220 lm - 600 lm | |
Durata de iluminare | 3 h - 6 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Valoare CRI | 80 | |
Temperatură de culoare | 6.000 K - 7.500 K | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 153 mm | |
Lăţimea totală | 38 mm | |
Greutate | 153 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Număr producător | 502735 |