Przedłużacze dla państw F, B, PL i CZ, 250 V, Typ: 25N

Nr art.: 081183 25N
Cena za 1 sztuka (PLN 14,32 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Wersja wtyku proste
Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czerwony
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość przewodu 25 m
Materiał płaszcza kabla neopren
Typ wtyczki E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Napięcie sieciowe 250 V
Wersja kabla Kabel prosty
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Rodzaj produktu Przedłużacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081183 25N
EAN / GTIN 4007123251513
Numer producenta 1167834790
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL, CZ.
Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.
Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.