{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada |
E
|
|
| Para los países |
Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
|
|
| Modelo de enchufe |
recta
|
|
| Tensión de red |
250 V
|
|
| Clase de protección IP: |
IP44
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Color |
rojo
|
|
| Longitud de cable |
25 m
|
|
| Material cubierta del cable |
neopreno
|
|
| Tipo de enchufe |
E
|
|
| Para los países |
Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
|
|
| Tensión de red |
250 V
|
|
| Versión de cable |
Cable recto
|
|
| Clase de cable |
H07RN-F
|
|
| Estructura de cable |
3G1,5
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Cable de prolongación
|
| Número de artículo | 081183 25N | |
| EAN / GTIN | 4007123251513 | |
| Número del fabricante | 1167834790 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |