Przedłużacze dla państw F, B, PL i CZ, 250 V, Typ: 15B

Nr art.: 081183 15B
Cena za 1 sztuka (PLN 21,21 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Wersja wtyku proste
Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Pomarańczowy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość przewodu 15 m
Materiał płaszcza kabla kabel pancerny
Typ wtyczki E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Napięcie sieciowe 250 V
Wersja kabla Kabel prosty
Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Rodzaj produktu Przedłużacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081183 15B
EAN / GTIN 4003644002214
Numer producenta FVK15QF
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL, CZ.
Do surowych warunków pracy, odporny na działanie olejów i kwasów, z gładką, odporną na ścieranie powierzchnią.
Bardzo elastyczny kabel opancerzony PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wskazówka:

Na zamówienie oferujemy nadruk na kablach o długości co najmniej 100 m za opłatą.