Cordon prolongateur pour F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 25N

Réf.: 081183 25N
Prix par 1 unité (2,83 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée E
Pour pays Belgique; France; Pologne; République tchèque
Exécution fiche droit
Tension 250 V
Indice de protection IP IP44
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur Rouge
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur de câble 25 m
Matériau gaine de câble néoprène
Type de prise E
Pour pays Belgique; France; Pologne; République tchèque
Tension 250 V
Exécution câble câble droit
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Type de produit rallonge (électrique)

Identification et classification

Référence article 081183 25N
EAN / GTIN 4007123251513
Réf. fabricant 1167834790
Fabricant/personne responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d’eau.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.