{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Wersja wtyku | Odsadzone | |
| Długość przewodu | 2 m | |
| Klasa przewodu | H05VV-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 6-fach weiß 2m H05VV-F 3G1,5 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Białe | |
| Długość kabla | 2 m | |
| Liczba przełączników | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 6 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 230 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Rodzaj produktu | Listwa z gniazdami wtykowymi | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory | |
| Materiał kabla | polichlorek winylu (PCW) | |
| Typ połączenia | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081153 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123641109 | |
| Numer producenta | 1153320100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |