6 elektros lizdų ilgintuvas su plokščiu kištuku, Elektros lizdų skaičius: 6

Prekės Nr.: 081153 6
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinklo dažnis 50 Hz
Elektros lizdų skaičius 6
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 2 m
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 6
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 230 V

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081153 6
Kopijuoti
EAN / GTIN 4007123641109
Kopijuoti
Gamintojo numeris 1153320100
Kopijuoti
Gamintojas Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Comfort-Line Plus elektros lizdų ilgintuvas su plokščiu kištuku, 6 lizdų balta 2 m H05VV-F 3G1,5
  • Tvarkingas dizainas.
  • Lizdai išdėstyti 90° kampu.
  • Puikiai tinka kampiniams kištukams prijungti.
  • Su naujovišku, praktišku, vietą taupančiu plokščiu kištuku.
  • Didelis atstumas tarp lizdų leidžia valdyti maitinimo blokus.
  • Apsauginis jungiklis apšviestas, dvipolė įjungimo / išjungimo funkcija.
  • Optimalus montavimas dėl varžtų kiaurymių, kad būtų lengva pritvirtinti lizdo ilgintuvą, pvz., prie sienos.
  • Lizdai su padidinta apsauga nuo prisilietimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį