{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Broj utičnica | 6 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Duljina kabela | 2 m | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Broj utičnica 230 V/16 A | 6 | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 230 V |
Broj artikla | 081153 6 | |
EAN / GTIN | 4007123641109 | |
Broj proizvođača | 1153320100 |