6násobná zásuvková lišta S plochým konektorem, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 081153 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Provedení zástrčky Zalomené
Délka kabelu 2 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Jmenovité napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 6-fach weiß 2m H05VV-F 3G1,5
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Bílá
Délka kabelu 2 m
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 6
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Možnost montáže na stěnu; Předvrtané otvory
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ připojení Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081153 6
EAN / GTIN 4007123641109
Číslo výrobce 1153320100
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta s plochým konektorem Comfort-Line Plus 6násobná bílá 2m H05VV-F 3G1,5
  • Dokonale tvarovaný design.
  • Zásuvky uspořádané v úhlu 90°.
  • Ideální pro připojení úhlových zástrček.
  • S inovativní, praktickou a prostorově úspornou plochou zástrčkou.
  • Široké rozteče zásuvek umožňují provoz síťových napáječů.
  • Bezpečnostní spínač osvětlený, dvoupólový.
  • Optimální možnost montáže s otvory pro šrouby pro jednoduchou pevnou montáž zásuvkové lišty, např. na stěnu.
  • Zásuvky se zvýšenou ochranou před dotykem.