Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL, CZ, typ: 25N

Nr art.: 081104 25N
Cena za 1 sztuka (PLN 24,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 240 V
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 25 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Średnica bębna 250 mm
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 3
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Dostępny system diagnostyczny; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla neopren
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081104 25N
EAN / GTIN 4003644024131
Numer producenta FK7A25NTF
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe i wysokiej jakości plastikowe bębny kablowe HEDI® w całości z tworzywa sztucznego o średnicy bębna 250 mm oraz ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.