Kabelių būgnas iš plastiko, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 25N

Prekės Nr.: 081104 25N
Kaina už vieną 1 vnt. (4,82 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Tinklo įtampa 240 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neopreno guma
Korpuso medžiaga iš plastiko
Laido ilgis 25 m
Elektros lizdų skaičius 3
Yra diagnozės sistema taip
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081104 25N
EAN / GTIN 4003644024131
Gamintojo numeris FK7A25NTF
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.
  • 7 laipsnių posvyris didesniam posvyriui ir patogiam dėvėjimui.
  • Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.
  • Galima paprastai tvirtinti prie sienų.

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.