Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL, CZ, Tipo: 25N

Número de artículo: 081104 25N
Precio por 1 unidad (5,83 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Tensión de red 240 V
Clase de protección IP: IP44
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 25 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Diámetro tambor 250 mm
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 3
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo exterior; interior
Características Sistema de diagnóstico existente; Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Material cable neopreno
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081104 25N
EAN / GTIN 4003644024131
Número del fabricante FK7A25NTF
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Se puede montar fácilmente en pared.

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de ⌀, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.