Złączki zabezpieczające przyłącze do węża, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 11mm

Nr art.: 080287 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 320
Oznaczenie producenta eSafe Sicherheitskupplung
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Średnica d2 7,6 mm
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
Do krajów Austria; Czechy; Dania; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Włochy
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Wydajność przepływu 2 250 l/min
Materiał stal
Norma EN 983; ISO 4414

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080287 11
EAN / GTIN 7391390044778
Numer producenta 303202004
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.