{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 320 | |
| Oznaka proizvajalca | eSafe Sicherheitskupplung | |
| Delovni tlak maks. | 16 bar | |
| Premer d2 | 7,6 mm | |
| Premer cevi znotraj | 11 mm | |
| Primerno za države | Avstrija; Danska; Italija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Češka; Španija | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | priključek za visokotlačno cev | |
| Pretok | 2.250 l/min | |
| Material | Jeklo | |
| Standard | EN 983; ISO 4414 |
| Številka izdelka | 080287 11 | |
| EAN/GTIN | 7391390044778 | |
| Številka proizvajalca | 303202004 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |