Turvaliitin Letkuliitäntä 11 mm

Tuote nro.: 080287 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Teräsliitin
Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 11 mm
Läpivirtausarvo 2 250 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080287 11
EAN / GTIN 7391390044778
Valmistajan numero 303202004

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
  • Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä liitosvoimalla.
  • Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
  • Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
  • Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.