Acoplamiento de seguridad Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 11mm

Número de artículo: 080287 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 320
Denominación del fabricante eSafe Sicherheitskupplung
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Diámetro d2 7,6 mm
Diámetro tubo flexible interior 11 mm
Apto para países Alemania; Austria; Dinamarca; España; Italia; Países Bajos; Polonia; República Checa
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Empalme de manguera
Valor del flujo 2.250 l/min
Material Acero
Norma EN 983; ISO 4414

Identificación y clasificación

Número de artículo 080287 11
EAN / GTIN 7391390044778
Número del fabricante 303202004
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Los acoplamientos de acero para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:
  • •Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.
  • Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.
  • Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.
  • Rentabilidad − el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.