Pneumatyczna złączka zabezpieczająca standard europejski, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów (ciśnienie powietrza)

Nr art.: 080285 1/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
461 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
320
Oznaczenie producenta
eSafe Sicherheitskupplung
Ciśnienie robocze maks.
16 bar
Średnica d2
7,6 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny
1/2 cala
Do krajów
Austria; Czechy; Dania; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Włochy
Rodzaj produktu
Złączka
Typ połączenia
Gwint zewnętrzny
Wydajność przepływu
2 250 l/min
Materiał
stal
Norma
EN 983; ISO 4414

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080285 1/2
EAN / GTIN 7391390285645
Numer producenta 303202155
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.