{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 320 | |
| Denumirea producătorului | eSafe Sicherheitskupplung | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Diametru d2 | 7,6 mm | |
| Dimensiuni, Filet exterior | 1/2 inch | |
| Potrivit pentru țări | Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Valoare debit | 2.250 l/min | |
| Material | Oţel | |
| Standard | EN 983; ISO 4414 |
| Cod articol | 080285 1/2 | |
| EAN / GTIN | 7391390285645 | |
| Număr producător | 303202155 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |