{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 320 | |
| Denominación del fabricante | eSafe Sicherheitskupplung | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Diámetro d2 | 7,6 mm | |
| Tamaño, Rosca exterior | 1/2 pulgada | |
| Apto para países | Alemania; Austria; Dinamarca; España; Italia; Países Bajos; Polonia; República Checa | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Valor del flujo | 2.250 l/min | |
| Material | Acero | |
| Norma | EN 983; ISO 4414 |
| Número de artículo | 080285 1/2 | |
| EAN / GTIN | 7391390285645 | |
| Número del fabricante | 303202155 | |
| Fabricante/responsable | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |