Sigurnosna spojka Vanjski navoj 1/2 col

Artikl br.: 080285 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Čelična spojnica
maksimalan radni tlak 16 bar
Priključni vanjski navoj 1/2 col
Vrijednost protoka 2.250 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080285 1/2
EAN / GTIN 7391390285645
Broj proizvođača 303202155

Opis

Izvedba:

Pneumatske čelične spojnice imaju mnogo prednosti u usporedbi sa standardnim spojnicama od mjedi:
  • Jednostavno jednoručno rukovanje s malom silom spajanja.
  • Visoka stopa protoka uslijed najmanjih gubitaka tlaka.
  • Dugotrajnost zbog površinske obrade i kaljenih komponenti s uskim tolerancijama izrade.
  • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi najviše 2 godine.

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (⌀ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.