Pistolet do przedmuchiwania, tworzywo z zamontowaną na stałe rurką, długość rurki wydmuchowej: 90mm

Nr art.: 080250 90
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość rurki wydmuchowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość rurki wydmuchowej 90 mm
wydajność przepływu 500 l/min
Rodzaj produktu Pistolet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Numer producenta 302080101
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080290 rozm. 1/4.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatyb. ze wszystkimi stosowanymi systemami.