Puhalluspistooli, muovia, kiinteä putki 90 mm

Tuote nro.: 080250 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 382 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkä puhallinputki 90 mm
Läpivirtausarvo 500 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Valmistajan numero 302080101

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää terästulpan nro 080290 koko 1/4.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat