Pištolji za komprimirani zrak, plastika s fiksno montiranom cijevi 90 mm

Artikl br.: 080250 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.475 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ispušne cijevi 90 mm
Vrijednost protoka 500 l/min
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Broj proizvođača 302080101

Opis

Izvedba:

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Opseg isporuke:

Uključujući čelični spojni adapter br. 080290 vel. 1/4.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (⌀ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi