Blæsepistol, kunststof med fastmonteret rør, Længde blæserør: 90mm

Art.-nr.: 080250 90
Rabat
181,89 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde blæserør (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Emballage løs
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 90 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Egnet til trykluft
Flowværdi min., trykluft 500 l/min
Størrelse 1/4 tommer
Materiale, tilslutning stål
Egnet til lande Danmark; Holland; Italien; Polen; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080250 90
EAN/GTIN 2050000970252
Producentnummer 302080101
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Leveringsomfang:

Inklusive stålstiknippel nr. 080290 str. 1/4.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.