Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną ⌀ 11x16 mm, długość węża: 5m

Nr art.: 080239 5
Cena za 1 sztuka (PLN 109,09 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Wielkość, Szybkozłącze 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 16 mm
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
użytkowa długość węża 5 m
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080239 5
EAN / GTIN 4062406523787
Numer producenta 080239 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka zabezpieczająca GARANT i złączka stalowa.