{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 16 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 11 mm | |
Korisna dužina crijeva | 5 m | |
Područje temperature | −20 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 |