PU špirálová hadica 1/2 palcová s bezpečnostnou oceľovou spojkou ⌀ 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 5

Č. pol.: 080239 5
Cena za 1 ks (19,46 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Vonkajší ⌀ hadice 16 mm
Vnútorný ⌀ hadice 11 mm
využiteľná dĺžka hadice 5 m
Teplotný rozsah -20 °C - 60 °C
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080239 5
EAN/GTIN 4062406523787
Číslo výrobcu 080239 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnej oceľovej rýchlospojky GARANT a oceľovej vsuvky.