PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 5m

Prekės Nr.: 080239 5
Kaina už vieną 1 vnt. (21,60 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungties tipas, Įėjimas Greitojo jungimo mova
Jungties tipas, Išvestis Kištukiniai speneliai
Dydis, Greitojo jungimo mova 1/2 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Poliuretanas (PU)
Išorinis žarnos skersmuo 16 mm
Žarnos vidinis skersmuo 11 mm
naudingasis žarnos ilgis 5 m
Temperatūra min. −20 °C
Temperatūra maks. 60 °C
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080239 5
EAN / GTIN 4062406523787
Gamintojo numeris 080239 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

Tiekiama:

Su GARANT apsaugine plienine greitaveike mova ir plienine mova.