Nylonowy wąż spiralny 3/8 cala ze złączką, długość węża: 5m

Nr art.: 080058 5
Cena za 1 Sztuka (PLN 76,74 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
502 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 10 bar
⌀ zewnętrzna węża 12 mm
⌀ wewnętrzna węża 9 mm
długość węża 5 m
przyłącze szybkozłącza 3/8 cal
zakres temperatur -60 °C - 60 °C
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Numer producenta 080058 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

W dostawie:

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki.