Najlonsko spiralno crijevo, 3/8 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 5m

Artikl br.: 080058 5
Cijena po 1 Piece (16,79 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
511 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 10 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 9 mm
Korisna dužina crijeva 5 m
Priključak brzostezne spojnice 3/8 col
Područje temperature −60 °C - 60 °C
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Broj proizvođača 080058 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fleksibilno najlonsko crijevo. Otporno na temperature od -60 do +60 °C.

Opseg isporuke:

Uključuje po 1 brzostezni priključak od mesinga i spojnicu.