Nylonowy wąż spiralny 3/8 cala ze złączką, długość węża: 5m

Nr art.: 080058 5
Cena za 1 sztuka (PLN 83,02 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Typ przyłącza, Wejście Złączki wtykowe
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Wielkość, Szybkozłącze 3/8 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Nylon
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
użytkowa długość węża 5 m
Min. temperatura zastosowania -60 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Numer producenta 080058 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

W dostawie:

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki.