• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Węże do wody żółte, PCW, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 25

Nr art.: 080047 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża rowkowany
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Średnica zewnętrzna węża 28 mm
Średnica wewnętrzna węża 25 mm
Długość całkowita 50 m
Ciśnienie próbne 16 bar
Ciśnienie robocze maks. 6 bar
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Numer producenta 194271
Producent/osoba odpowiedzialna Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości wąż do wody w kolorze żółtym, odporny na skręcanie.