Vesiletku keltainen, PVC 25

Tuote nro.: 080047 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali pehmeä PVC
Suurin käyttöpaine 6 bar
Koestuspaine 16 bar
Letkun ulko-⌀ 28 mm
Letkun sisä-⌀ 25 mm
letkun pituus 50 m
Väri keltainen
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Valmistajan numero 194271

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja vääntöluja vesiletku, keltainen.