• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Furtun de apă galben, PVC, Lungime 50 m, ⌀ interior al furtunului: 25

Cod articol.: 080047 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior al furtunului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Tip produs Schlauch
Formă furtun striat
Material furtun Clorură de polivinil (PVC)
Diametrul exterior furtun 28 mm
Diametru interior furtun 25 mm
Lungimea totală 50 m
Presiune de verificare 16 bar
Presiune de funcționare max. 6 bar
Recomandat pentru Lichide

Identificare și clasificare

Cod articol 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Număr producător 194271
Producător/responsabil Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Descriere

Execuţie:

Furtun de înaltă calitate pentru apă, rezistent la răsucire, galben.