• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Wasserschlauch gelb, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-⌀: 25

Artikel-Nr.: 080047 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Produktart Schlauch
Schlauchform geriffelt
Material Schlauch Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser außen Schlauch 28 mm
Durchmesser innen Schlauch 25 mm
Länge gesamt 50 m
Prüfdruck 16 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
geeignet für Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Herstellernummer 194271
Hersteller/verantwortliche Person Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, Frankreich, www.tricoflex.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger und verdrehfester Wasserschlauch in gelb.