{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Możliwość użycia do | Przewód miedziany wielożyłowy; Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy | 25 mm2 | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 185 mm |
| Numer artykułu | 08 22 185 | |
| EAN / GTIN | 4003773088332 | |
| Numer producenta | 08 22 185 | |
| Numer L | L70010 2307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |