{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Vhodné pro | Měděný kabel, vícedrátový; Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý) | |
| Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový | 25 mm2 | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka L | 185 mm |
| Katalogové číslo | 08 22 185 | |
| EAN / GTIN | 4003773088332 | |
| Číslo výrobce | 08 22 185 | |
| L-číslo | L70010 2307 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |