Spitse kombitang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 185 mm

Artikelnummer: 08 22 185
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 08 22 185
EAN/GTIN 4003773088332
Nummer fabrikant 08 22 185
L-nummer L70010 2307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote elektrische combinatietang met spitse bek
  • Voor alle gebruikelijke installatie- en reparatiewerkzaamheden.
  • bijzonder handig: ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke kopvorm met taps toelopende bek (zeer verdraaibestendig)
  • gefreesde groef in het grijpgedeelte voor veilig vasthouden en trekken van kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten
  • de betrouwbare en veelzijdige naald combinatietang voor onderweg
  • Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging.
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • lange levensduur en stabiele tips
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 13,0mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm²
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan