Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Odrdzewiacz pneumatyczny, typ: 9035-5

Nr art.: 079722 9035-5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Przyłącze pneumatyczne NW 7,2 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 170 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 97 dB
Oznaczenie producenta 9035-5
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość L 330 mm
Schlagfrequenz 53 Hz
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s
Rodzaj produktu Odrdzewiacz
Masa 2,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079722 9035-5
EAN / GTIN 4000896132355
Numer producenta 9035-5
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Odrdzewiacz igłowy o kształcie pistoletowym z regulowaną prowadnicą igły.
  • 19 igieł, ⌀ 3 mm.
  • Precyzyjne usuwanie rdzy i podobnych zanieczyszczeń.
  • Regulowana osłona igły umożliwia maksymalne wykorzystanie igieł.
  • Dwuczęściowa obudowa ułatwia konserwację.
  • 3200 uderzeń/minutę.

Wskazówka:

Odpowiednie igły zapasowe zob. nr 079724 9035-050.