{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Připojení stlačeného vzduchu | NW 7,2 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 170 l/min | |
| Pracovní hluk | 97 dB | |
| Označení výrobce | 9035-5 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka L | 330 mm | |
| Schlagfrequenz | 53 Hz | |
| maximale Vibration nach EN | 8,7 m/s | |
| Druh produktu | Jehlový odrezovač | |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Katalogové číslo | 079722 9035-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896132355 | |
| Číslo výrobce | 9035-5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |